Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF Hochtemperaturleitung 4 G 0.75 mm² Schwarz 469023-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602597-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     469023-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF Hochtemperaturleitung 4 G 0.75 mm² Schwarz 469023-1 Meterware

ÖLFLEX® HEAT H05SS-F EWKF Silikon-Leitung

-50 - +180 °C
Für Wärmeklasse H-Anwendung
Erhöhte Einreiß-Weiterreiß-Kerbfestigkeit

Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz. Kerb- und einreißfeste Isolationsmaterialien reduzieren mechanische Beschädigung. Flexible Verlegung bei engen Platzverhältnissen Hydrolysefest und gute UV-Beständigkeit

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 G · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: HD 22.15 S1 (H05SS-F) · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
469023-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Normen/Prüfzeichen:
HD 22.15 S1 (H05SS-F)
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,02*
Lager 102
341
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,03*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,58*
€ 9,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.