Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170012-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15 mm RG59 B/U 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602355-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.15 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2170012-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,starrer Innenleiter,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: RG59 B/U · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): RG-59 B/U

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
RG59 B/U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | starrer Innenleiter | Flammwidrig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2170012-1
Typ (Hersteller-Typ):
RG-59 B/U
Außen-Durchmesser:
6.15 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59444*
€ 0,99444*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,86*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,19*
Lager 102
766
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,02*
1
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 3,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.