Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61721710 SILVYN® FPS Wellrohr Grau 13 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601331-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
LAPP 61721710 SILVYN® FPS Wellrohr Grau 13 mm Meterware

SILVYN® Kabelschutzschlauch FPS

Der graue Kabelschutzschlauch aus hochwertigem Weich-PVC mit isoliertem Federstahlwendel ist formstabil und hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitestgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 17 mm · Biegeradius (Details): 13 mm · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 13 mm · Material: PVC · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wellrohr-Besonderheiten: flexibel,ölbeständig,spiralverstärkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
13 mm
Farbe:
grau
Wellrohr-Besonderheiten:
flexibel | ölbeständig | spiralverstärkt
Material:
PVC
Herst.-Teilenr.:
61721710
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FPS
Außen-Durchmesser:
17 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Biegeradius (Details):
13 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 5,601*
€ 7,111*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,712*
€ 7,242*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,09*
€ 7,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,61431*
€ 7,93431*
Lager 102
26
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,60*
€ 18,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,38*
€ 18,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,15*
€ 16,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,30*
€ 14,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501420
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.