Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16020003 Mantelleitung NHXMH 3 G 1.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600624-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16020003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
mantelleitung nym-j 3 x 1,5 mm² 500...
LAPP 16020003 Mantelleitung NHXMH 3 G 1.50 mm² Grau Meterware

NHXMH-J Installationskabel

Flammwidrig nach IEC60332-1-2

Die NHXMH-Leitung ist die halogenfreie Alternative zur NYM-Leitung und wird bevorzugt in Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 9 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXMH · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: VDE 0250 Teil 214 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NHXMH.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NHXMH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
16020003
Typ (Hersteller-Typ):
NHXMH
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an: VDE 0250 Teil 214
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 3x1,5, 2050000194351, LAPP, 16020003, NHXMH, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,61*
Lager 102
389
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,63*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,45*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.