Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591305-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600569-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591305-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 1591305-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 6 x 2 x 0.60 mm Grau Meterware

Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y

Paarverseilt

Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich für die feste Verlegung verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 12 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0815 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: J-Y(ST)Y

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 2 x 0.60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.60 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591305-1
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
7.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
12 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0815
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
J-Y(ST)Y
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Telefonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,72*
Lager 102
71
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,74*
7 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 16,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,36*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.