Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Gerade-Verbinder 20208 Außengewinde: R1/2, R3/4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584254-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
ICH Gerade-Verbinder 20208 Außengewinde: R1/2,R3/4 1 St.

Doppelnippel konisch

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Konisch · Außengewinde: R1/2,R3/4 · Betriebsdruck (max.): 60 bar · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Umgebungstemperatur (max.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R1/2 | R3/4
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
20208
Ausführung (allgemein):
Konisch
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Umgebungstemperatur (max.):
150 °C
Produkt-Art:
Gerade-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.