Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckschalter 0880300 G1/4 0.5 bis 8 bar 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580778-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0880300
EAN/GTIN:
     4016138023718
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren Druckschalter 0880300 G1/4 0.5 bis 8 bar 1 Wechsler 1 St.

Pneumatik-Druckschalter 18D

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Für Druckluft · Betriebs-Medium: Neutrale gasförmige und flüssige Fluide · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Betriebstemperatur (min.): -10 °C · Display: Nein · Fluidanschluss: G1/4 · Kontaktart (Pneumatik): 1 Wechsler · Medien-Temperatur (max.): +80 °C · Medien-Temperatur (min.): -10 °C · Schaltdruckbereich (max.): 8 bar · Schaltdruckbereich (min.): 0.5 bar · Weitere technische Daten: Reproduzierbarkeit: ±3 %, bei Vakuum ±4 % · Schaltzahl: 100/min · Schutzart IP65 · Material: Gehäuse Aluminium

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Fluidanschluss:
G1/4
Display:
Nein
Marke:
Norgren
Kontaktart (Pneumatik):
1 Wechsler
Herst.-Teilenr.:
0880300
Typ (Hersteller-Typ):
0880300
Ausführung (allgemein):
Für Druckluft
Betriebs-Medium:
Neutrale gasförmige und flüssige Fluide
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
Schaltdruck (Bereich):
0.5 bis 8 bar
Schaltdruckbereich (max.):
8 bar
Schaltdruckbereich (min.):
0.5 bar
Medien-Temperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Medien-Temperatur (max.):
+80 °C
Medien-Temperatur (min.):
-10 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-10 bis +80 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 71,16*
€ 89,32*
2 Tage
117
€ 5,90*
ab € 71,07*
€ 89,42*
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 97,58*
€ 4,00*
ab € 75,92*
€ 97,58*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 100,73*
€ 125,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IMI Norgren
0570275 FORM A
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.