Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 50692020021E Schraubklemmblock 0.75 mm² Polzahl 2 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-567588-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     50692020021E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR Hartmann
50692020021E
AKZ692/2-2.54-V-GRÜN
Printklemmen
PTR Hartmann 50692020021E Schraubklemmblock 0.75 mm² Polzahl (num) 2 Grün 1 St.

Schraubklemmblock

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 30 · Abisolierlänge (max.): 4 mm · Abisolierlänge (min.): 4 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Drahtschutz: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktmaterial: Messing · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 7 A · Polzahl (num): 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Printklemmen-Besonderheiten: mit Liftsystem · Produktabmessung, Breite: 12.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.50 mm · Produktabmessung, Länge: 5.48 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Serie (Printklemmen): AKZ692 · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · max. Querschnitt flexibel: 0.75 mm² · max. Querschnitt starr: 0.75 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
6.50 mm
Produktabmessung, Länge:
5.48 mm
Produktabmessung, Breite:
12.00 mm
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
PTR Hartmann
Printklemmen-Besonderheiten:
mit Liftsystem
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Print
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Serie (Printklemmen):
AKZ692
Herst.-Teilenr.:
50692020021E
Typ (Hersteller-Typ):
AKZ692/2-2.54-V-GRÜN
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
150 V
AWG max.:
18
AWG min.:
30
Rastermaß:
2.54 mm
max. Querschnitt flexibel:
0.75 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
0.75 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl:
2
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
4 mm
Abisolierlänge (min.):
4 mm
Drahtschutz:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2107
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,45*
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.