Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Antik Aluminium Schwarz Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555580-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     195028
EAN/GTIN:
     4044685100699
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Zeigersatz Antik Aluminium Schwarz Rund

Zeigersatz Alu schwarz Antik 51x76x70 Rund

3er Set

Passende Zeigersätze für Uhrwerke bestehend aus Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Antik · Bohrung: Rund · Material: Aluminium · Minutenzeiger-Länge: 76 mm · Sekundenzeiger-Länge: 70 mm · Stundenzeiger-Länge: 51 mm · Zeigerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Zeigerfarbe:
Schwarz
Marke:
EUROTIME
Bohrung:
Rund
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Antik
Stundenzeiger-Länge:
51 mm
Minutenzeiger-Länge:
76 mm
Sekundenzeiger-Länge:
70 mm
Produkt-Art:
Zeigersatz
Weitere Suchbegriffe: 4044685100699, EUROTIME, 195028, Alu schwarz Antik 51x76x70 Rund, Uhrenteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 9,89*
Lager 102
230
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 9,91*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 12,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.