Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 4332.6000 4332.6000 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 20 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554351-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4332.6000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Mentor 4332.6000 4332.6000 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 20 mm x 15 mm 1 St.

Drehknöpfe

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Matt · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Hinweis:
Kappe bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Mentor
Typ (Hersteller-Typ):
4332.6000
Ausführung (allgemein):
Matt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 4332.6000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,77*
Lager 102
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,78*
7 Tage
57
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 24,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
332.673
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.