Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1520 Uhrwerkfütterer 3 kg 12 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552728-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1520
EAN/GTIN:
     4260063165900
Suchbegriffe:
Futterautomat für Teichfische
Teichfischfüttervorrichtung
FIAP 1520 Uhrwerkfütterer 3 kg 12 h

FIAP profifeed BeltFeeder PRO 3 kg / 12 h - Futterautomat

Antriebswelle aus seewasserbeständigem Aluminium
Einfache Entnahme des kompletten Förderbandes
Geeignet zur Anfütterung von Fischbrut und Setzlingen
Dosierung von Puffersubstanzen oder Medikamenten

profifeed BeltFeeder PRO - Weiterentwicklung des weltweit am häufigsten eingesetzten Fischfutterautomat profifeed BeltFeeder
Als innovatives Unternehmen haben wir den profifeed BeltFeeder weiterentwickelt und bieten Ihnen nun unser neues Modell den profifeed BeltFeeder PRO. Der profifeed BeltFeeder PRO von FIAP ist in zwei Größen (Fassungsvermögen 3 kg und 5 kg) und mit drei verschiedenen Uhrwerklaufzeiten (4 Std., 12 Std. und 24 Std.) lieferbar. Die absolute Neuheit des profifeed BeltFeeder PRO ist die aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigte Antriebswelle mit integriertem Förderband.
Der neuentwickelte, federbelastete Zentrierbolzen ermöglicht die Entnahme des gesamten Förderbands mit einem Handgriff und dadurch eine anwenderfreundliche Reinigung oder Desinfektion. Durch das eingebaute Gleitringlager ist der gleichmäßige und präzise Ablauf des profifeed BeltFeeder Clock (Uhrwerk) stetig gewährleistet. Das Uhrwerk wird durch diese Innovation entlastet und die Lebensdauer verlängert. Das Gehäuse und der Deckel verfügen über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und eine hohe Lebensdauer.
Ein Fortschritt in eine neue Ära, der sich wirtschaftlich in jedem Produktionsbetrieb auswirkt. Der profifeed BeltFeeder PRO, das Original, ein MUSS für jeden Produktionsbetrieb oder Hobbyzüchter.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 3 kg · Laufzeit: 12 h

Weitere Informationen:
Laufzeit:
12 h
Fassungsvermögen:
3 kg
Produkt-Art:
Uhrwerkfütterer
Weitere Suchbegriffe: 04260063165900, 4260063165900, FIAP, 1520, Futterautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 322,78*
€ 385,07*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 381,44*
€ 453,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
1508
€ 105,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.