Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 1505 Uhrwerkfütterer 5 kg 24 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552725-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     1505
EAN/GTIN:
     4260063165634
Suchbegriffe:
Futterautomat für Teichfische
Teichfischfüttervorrichtung
FIAP 1505 Uhrwerkfütterer 5 kg 24 h

FIAP profifeed BeltFeeder 5 kg / 24 h - Futterautomat

Laufzeit des Uhrwerks 24 Stunden, Füllmenge Futterkasten 5 kg
Geeignet zur Anfütterung von Fischbrut und Setzlingen
Dosierung von Puffersubstanzen oder Medikamenten
Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit

Seit Jahren der am häufigsten weltweit in der Fischzucht und Teichwirtschaft eingesetzte Fischfutterautomat.
Der FIAP profifeed BeltFeeder, das Original, ist seit Jahren der am häufigsten weltweit in der Fischzucht und Teichwirtschaft eingesetzte Fischfutterautomat. Wir bieten Ihnen den profifeed BeltFeeder in zwei Größen (Fassungsvermögen 3 kg und 5 kg) und mit drei verschiedenen mechanischen Uhrwerklaufzeiten (4 Std., 12 Std. und 24 Std.) an. Der profifeed BeltFeeder, das Original, ist bestens geeignet zur Anfütterung von Fischbrut, Setzlingen und zur Dosierung von Puffersubstanzen oder Medikamenten. Das Gehäuse und der Deckel verfügen über eine ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und eine hohe Lebensdauer. Der profifeed BeltFeeder, das Original, ein MUSS für jeden Produktionsbetrieb oder Hobbyzüchter.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 kg · Laufzeit: 24 h

Weitere Informationen:
Laufzeit:
24 h
Fassungsvermögen:
5 kg
Produkt-Art:
Uhrwerkfütterer
Weitere Suchbegriffe: 04260063165634, 4260063165634, FIAP, 1505, Futterautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 305,42*
€ 367,95*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 353,73*
€ 420,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,95*
€ 437,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiap Aquaculture
1509
€ 104,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.