Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 9911 SPT 9911 SPT DIY - Sets Doppelseitiges Klebeband-Set Grau (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549962-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     9911 SPT DIY - Sets
EAN/GTIN:
     4021393001586
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Coroplast 9911 SPT 9911 SPT DIY - Sets Doppelseitiges Klebeband-Set Grau (L x B) 1.5 m x 19 mm 1 Set

Doppelseitiges Klebeband im Set

Grau
(L x B) 1.5 m x 19 mm


Doppelseitiges Klebeband, bestehend aus einem geschlossenzelligen, selbstklebenden Acrylatschaum. Der modifizierte stark haftende Acrylatklebstoff bietet ausgezeichnete Haftung zu Automobillacken und anderen polaren und unpolaren Untergründen. Das Band besitzt eine hohe Flexibilität um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal ausgleichen zu können. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Typische Anwendungsfelder sind z.B. das Verkleben von Dichtungen, Leisten oder Profilen im Automobilbereich.

Technische Daten:
Dicke: 1.2 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.2 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Geschlossenzelliger Acrylatschaum · Weitere technische Daten: Schutzabdeckung: Silikonisierte PE-Folie, grün

Lieferumfang:
Klebeband, Reinigungstuch und Spatel zur Entfernung von Luftbläschen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B) 1.5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Coroplast
Farbe:
grau
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
9911 SPT
Trägermaterial (Details):
Geschlossenzelliger Acrylatschaum
Materialstärke:
1.2 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
1.2 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband-Set
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband 19mm x 1,5m, schaumstoffband, coroplast schaumstoffband, Coroplast, 9911 SPT DIY - Sets, 9911 SPT, doppelseitiges klebeband, doppelklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 12,21*
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 12,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.