Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alunovo WE90-050 Kabelkanal (L x B x H) 500 x 80 x 20 mm 1 St. Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549765-BP
Hersteller:
     Alunovo
Herst.-Nr.:
     WE90-050
EAN/GTIN:
     4260098650518
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Alunovo WE90-050 Kabelkanal (L x B x H) 500 x 80 x 20 mm 1 St. Weiß (matt)

Kabelkanal

Zum Verdecken von Anschlusskabeln für Flatscreen Fernseher, Beamer, Lautsprecher, Wand-/Deckenlampen, etc. Massive Aluminiumabdeckung mit veredelter Oberfläche. Platz für ca. 6 - 10 Kabel je nach Dicke der Kabel. Einfachste Installation. EasyClip System, kann immer wieder geöffnet und wieder verclipst werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Weitere technische Daten: Innenmaß Kabelschacht: 27 x 17 mm · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 80 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Alunovo
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, installationskanal h20, 4260098650518, Alunovo, WE90-050, Kabelschacht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 37,29*
€ 49,36*
€ 4,00*
ab € 35,89*
€ 49,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,08*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.