Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska Clixx 16 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Polyamid, TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538991-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Wiska Clixx 16 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Polyamid,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabeldurchführung CLIXX

Kabeldurchführung WISKA CLIXX für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und Gegenmutter. Geeignet für Gehäusewandstärken von 0,8 - 3,5 mm. Zugentlastung gemäß EN 50262 Typ A (am Kabel getestet).

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Klemm-Ø (min.): 4 mm · Material: Polyamid,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Montageloch: M16 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): 65 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
grau
Außengewinde:
M16
Material:
Polyamid | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Montageloch:
M16
Herst.-Teilenr.:
10101861
Typ (Hersteller-Typ):
Clixx 16
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
65 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, würgenippel m16, würgenippel, 02050001293954, Wiska, 10101861, Clixx 16, WISKA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2182*
€ 0,3082*
50
€ 3,90*
ab € 0,2466*
€ 0,3466*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2155*
€ 0,3507*
4 Tage
499
1
€ 6,95*
ab € 0,2166*
€ 0,3508*
Lager 102
209
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.