Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 354-9065-0010 Platinenhalter Kunststoff Abstandsmaß 26.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-538344-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     354-9065-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
PB Fastener 354-9065-0010 Platinenhalter Kunststoff Abstandsmaß 26.5 mm 1 St.

Für schnelle und sichere Befestigung von Platten ohne Einsatz von Muttern, Schrauben und Sicherungsscheiben. Der gerippte Schaft ermöglicht Montage und Demontage, ohne verformt zu werden. Nicht korrodierend und nicht leitend..

Technische Daten:
Abstandsmaß: 26.5 mm · Material: Kunststoff · Montageloch-Durchmesser: 6.4 mm · Plattenstärke (max.): 19.5 mm · Weitere technische Daten: Abm. (A x B x C x D): 12.6 x 3.5 x 26.5 x 2.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
PB Fastener
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
354-9065-0010
Abstandsmaß:
26.5 mm
Montageloch-Durchmesser:
6.4 mm
Plattenstärke (max.):
19.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Platinenhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 354-9065-0010, Platinenbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 102
137
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.