Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC Inter Control 155431.006D05 Temperatursicherung 298 °C 15 A 230 V/AC (L x B x H) 45 x 30 x 12.7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-534281-BP
Hersteller:
     IC Inter Control
Herst.-Nr.:
     155431.006D05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Temperatursicherung
Thermosicherung
IC Inter Control 155431.006D05 Temperatursicherung 298 °C 15 A 230 V/AC (L x B x H) 45 x 30 x 12.7 mm 1 St.

Temperatursicherung Serie 155431

Die Temperatursicherung kann überall dort eingesetzt werden, wo eine höchstzulässige Temperatur nicht überschritten werden darf. Anwendung: Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Friteusen etc.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Nenn-Ansprechtemperatur: 298 °C · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 30 x 12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Nennstrom - gerundet:
15 A
Marke:
IC Inter Control
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
155431.006D05
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
230 V/AC
Nenn-Ansprechtemperatur:
298 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 7,01*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,02*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,38*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-11599312
ab € 0,112*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3966
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.