Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 120.0.9 12009 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Flink -F- Inhalt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533890-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     120.0.9
EAN/GTIN:
     4016138104158
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 120.0.9 12009 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 5 mm x 20 mm Flink -F- Inhalt 100 St.

Sicherungs-Sortiment 5 x 20 mm

Inhalt 100 St.

100 gebräuchliche Sicherungen in 10 Typen zu je 10 Stück.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schaltvermögen: E · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
je 10 Stück: 160 mA, 250 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,6 A, 2,5 A, 4 A, 6,3 A,Sortimentsbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
12009
Schaltvermögen:
E
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 19,21*
Lager 102
52
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,23*
6 Tage
53
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,31*
€ 38,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
502.710
ab € 0,81*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.