Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barwig 17-214 PVC Schlauch-Winkelverbinder 13 mm (1/2") Ø, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533465-BP
Hersteller:
     Barwig
Herst.-Nr.:
     17-214
EAN/GTIN:
     4016138171549
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
Barwig 17-214 PVC Schlauch-Winkelverbinder 13 mm (1/2") Ø,10 mm

Winkelverbinder 90°

Verbinder für 2 Schläuche mit Innen-Ø 9,5 mm oder 12,7 mm für Zu- bzw. Abfluss.

Technische Daten:
Material: PVC · Material (LOV - nur für Titel): PVC · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") Ø,10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 48 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Barwig
Schlauch-Anschluss:
13 mm (1/2") Ø | 10 mm
Material:
PVC
Material (LOV - nur für Titel):
PVC
Produkt-Art:
Schlauch-Winkelverbinder
Weitere Suchbegriffe: Barwig, 17-214
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,04*
Lager 102
223
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,06*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,31*
€ 11,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.