Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.415 522415 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Superträge -TT- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524353-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522.415 522415 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Superträge -TT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superträge -TT- · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.63 A · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
630 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
522415
Nennstrom:
0.63 A
Nennspannung:
250 V
Auslöse-Charakteristik:
Superträge -TT-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung 630ma, ESKA, 522.415, 522415, G-Schmelzeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,248*
€ 8,178*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,322*
€ 8,262*
1
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 9,02*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,88*
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 15,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,983* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.