Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.830 632830 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm Träge -T- Inhalt 120 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524262-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.830
EAN/GTIN:
     4064161263397
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 632.830 632830 Feinsicherung-Sortiment (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm Träge -T- Inhalt 120 Teile

Sicherungs-Sortiment 6,3 x 32 mm

Inhalt 120 St.

120 gebräuchliche Sicherungen in 12 Typen zu je 10 Stück. 315, 500, 800 mA, 1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 4, 5, 6,3, 10 A.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 Teile
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Marke:
ESKA
Typ (Hersteller-Typ):
632830
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung-Sortiment
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 32,57*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 32,59*
€ 5,46*
ab € 34,55*
€ 46,23*
€ 3,90*
ab € 35,36*
€ 47,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,83*
€ 54,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,31*
€ 38,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,92*
€ 35,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,19334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,70*
Sonstiges
TRU Components
1587916
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.