Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 9 D471 194748 Sicherungsringe Innen-Durchmesser: 8.4 mm DIN 471 Federstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522081-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194748
EAN/GTIN:
     4016138285000
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
TOOLCRAFT 9 D471 194748 Sicherungsringe Innen-Durchmesser: 8.4 mm DIN 471 Federstahl 100 St.

Sicherungsringe DIN 471

DIN 471
Federstahl
Innen-Ø

Technische Daten:
Außen-Ø: 9 mm · DIN-Norm: DIN 471 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Federstahl · Material (Details): Federstahl · Materialstärke: 1 mm · Maßangaben: d/d2/s /9/ · Wellen-Durchmesser (Details): 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Maßangaben:
d/d2/s /9/
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
8.4 mm
Material:
Federstahl
Material (Details):
Federstahl
Materialstärke:
1 mm
Außen-Ø:
9 mm
Wellen-Durchmesser (Details):
9 mm
DIN-Norm:
DIN 471
Produkt-Art:
Sicherungsringe
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,21*
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 9,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
49 11 A0
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.