Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte farbig sortiert rechteckig 9.5 cm x 20.5 cm 300 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-522004-BP
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZS102099
EAN/GTIN:
     4016946189415
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Franken Moderationskarte farbig sortiert rechteckig 9.5 cm x 20.5 cm 300 St.

Franken Moderationskarten selbstklebend/UMZS102099 sortiert Inh.300

Moderations-Karten selbstklebend , Rechtecke, Abm.: 9,5 x 20,5 cm, ideal für Aussagen der Teilnehmer, farblich sortiert, VE: 300 Stück

Technische Daten:
Blauer Engel: Ja · Grammatur: 130 g/m² · Herstellerfarbe: farbig sortiert · Produktabmessung, Breite: 20.5 cm · Sonderform: rechteckig · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Moderationskarte · Werkstoff (Details): Altpapier, 100 % recycelt · Zertifizierung: Blauer Engel · selbstklebend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
300 St.
Herstellerfarbe:
farbig sortiert
Produktabmessung, Länge:
9.5 cm
Produktabmessung, Breite:
20.5 cm
Marke:
Franken
Grammatur:
130 g/m²
selbstklebend:
Ja
Blauer Engel:
Ja
Zertifizierung:
Blauer Engel
Farbe:
mehrfarbig
Sonderform:
rechteckig
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Moderationskarte
Werkstoff (Details):
Altpapier|ツ| 100 % recycelt
Produkt-Art:
Moderationskarte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 11,43*
€ 16,09*
2 Tage
452
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 16,93*
2 Tage
45
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 12,17*
€ 17,10*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 12,40*
€ 17,99*
Lager 102
33
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 21,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,22*
€ 24,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,70*
€ 21,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
1 Paket enthält 300 Blätter (ab € 0,05047* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 247,79*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 247,76*
Ähnlich
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,55*
Ähnlich
Franken
MT800303
ab € 262,95*
Ähnlich
Franken
MT800312
ab € 260,86*
Ähnlich
Franken
MT8007
ab € 258,33*
Ähnlich
Franken
MT880303
ab € 313,74*
Ähnlich
Franken
MT880312
ab € 315,88*
Ähnlich
Franken
MT8804
ab € 316,80*
Ähnlich
Franken
MT8004
ab € 289,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.