Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 521835 Käfigmuttern M6 Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521835-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     521835
EAN/GTIN:
     4016138311075
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
toolcraft käfigmutter m6
clip-mutter m6
TOOLCRAFT 521835 Käfigmuttern M6 Stahl 10 St.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M6
Wandstärke (Details):
1.5 mm
Produkt-Art:
Käfigmuttern
Weitere Suchbegriffe: clip mutter, TOOLCRAFT, 521835, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,84*
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 10,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.