| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-517470-BP Herst.-Nr.: 50-064-B EAN/GTIN: 4041909182516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oracover 50-064-B Designfolie Easyplot (L x B) 300 mm x 208 mm Rot,Orange
Designfolie - EASYPLOT, ca. A4 fluoreszierend rotorange
- extra reißfeste und dimensionsstabile Klebefolie - aus hochwertigem Polyester - lebensmittelecht - stabile & bedruckbare Rückseite - äußerst temperaturbeständig - kraftstofffest - graffitifest - filzmarkerfest - mit modernen Lacksystemen überlackierbar - zur Nassverklebung geeignet - mit Laser-Cuttern schneidbar - dünner als PVC-Folien (nur 23 µ) - erhältlich in über 100 Farben und Farbkombinationen
Anwendungsbeispiele: - als Wand-,Fliesen-,Fenstertatoos - für das Auto, Handy, Motorrad oder Fahrrad - Markierung von Ordnern, Regalen oder Schränken - für das Hobby und den Modellbau
Die selbstklebende Designfolie als Bogenware zum Gestalten, Dekorieren, Beschriften und Plotten. Die Designfolie ist ökologisch unbedenklich und enthält keine Weichmacher, kein PVC und keine Schwermetalle. Geeignet für saubere, glatte und feste Oberflächen.
Lieferumfang: - 1 x Bogen ca. A4 im Folienbeutel - bebilderte Anleitung zur Buchstaben- bzw. Motivgestaltung in Deutsch, Englisch und Französisch
Technische Daten: Gewicht: 62 g · Grammatur (Details): 105 g/m² · Herstellerfarbe: Rot,Orange · Produktabmessung, Breite: 208 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Serie (Oracover): Easyplot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 208 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Orange | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 208 mm | Marke: | Oracover | Farbe: | rot | orange | Serie (Oracover): | Easyplot | Grammatur (Details): | 105 g/m² | Gewicht: | 62 g | Produkt-Art: | Designfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |