Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LAS0-C Kontaktelement 2 Schließer tastend 500 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-515902-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     515902
EAN/GTIN:
     4016138826999
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 2 schließer
TRU COMPONENTS LAS0-C Kontaktelement 2 Schließer tastend 500 V/AC 1 St.

Kontaktelement LAS0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewicht: 26 g · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Lebensdauer (elektrisch): 50 000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Schaltspannung: 500 V/AC · Schaltstellung(en): 2 Schließer · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 29 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
LAS0-C
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
500 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 Mio. Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
50 000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silber
RoHS-konform:
Ja
Schaltstellung(en):
2 Schließer
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Kontaktelement
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, TRU COMPONENTS, 515902, LAS0-C, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,53*
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,54*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.