Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP PSU8200 24 V/20 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513071-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP3436-8SB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4025515152521
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Siemens SITOP PSU8200 24 V/20 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienennetzteil SITOP PSU300M 24V/20A

Ausgangsstrom bis 20 A
93 % Wirkungsgrad
Extra Power-Funktion mit 1,5-fachen Nennstrom

Das 3-phasige Grundgerät mit 20 A wurde innoviert und gehört mit nur 70 mm Baubreite zur kompaktesten in dieser Leistungsklasse. Ein Meldekontakt zur Auswertung des Betriebsstatus ist jetzt integriert und der Eingangsspannungs-Bereich wurde auf 320 – 575 V erweitert. Mit bis zu 93 % Wirkungsgrad ist das geregelten Netzgerät SITOP PSU300M 24V/20A äußerst effizient und die Wärmentwicklung im Schaltschrank entsprechend gering. Die Extra Power mit 1,5-fachem Nennstrom für 5 Sekunden ermöglicht das problemlose Einschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom.
Die Vorteile auf einen Blick:
· Geregelte Stromversorgung für höchste Ansprüche
· Power Boost mit 3-fachem Nennstrom
· Betriebszustand über 3 LED-Anzeigen
· Wählbares Kurzschlussverhalten: automatischer Wiederhochlauf oder speichernde Abschaltung
· Parallelschaltung zur Leistungserhöhung möglich
· Platzsparend mit nur 70 mm Breite, keine seitlichen Einbauabstände erforderlich
· Weitbereichseingang 3 AC 320 bis 575 V für verschiedenste Netzspannungen und zum Ausgleich von Spannungsschwankungen
· 1,5-fache Extra-Power zum Einschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom
· Bis zu 93 % Wirkungsgrad
· Integrierter Meldekontakt „DC 24 V o.k.“.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 3 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Eingangsspannung (max.): 575 V/AC · Eingangsspannung (min.): 320 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 320 - 575 V/3AC · Gewicht: 1.2 kg · Leistung: 480 W · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 125 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
20 A
Marke:
Siemens
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
6EP3436-8SB00-0AY0
Typ (Hersteller-Typ):
SITOP PSU8200 24 V/20 A
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
3
Eingangsspannung (max.):
575 V/AC
Eingangsspannung (min.):
320 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
20 A
Eingangsspannungs-Bereich:
320 - 575 V/3AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 8,90*
ab € 180,07*
€ 203,94*
Frei Haus
ab € 192,76*
€ 205,39*
Frei Haus
ab € 183,56*
€ 206,89*
Frei Haus
ab € 194,00*
€ 218,20*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 249,22*
€ 279,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
6EP42317HB000AX0
ab € 220,17*
Zubehör
Siemens
6EP19613BA01
ab € 135,91*
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 39,17*
Zubehör
Siemens
6EP19613BA21
ab € 83,00*
Zubehör
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,48*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,98*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 86,04*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,78*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA61
ab € 86,21*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA11
ab € 85,67*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,94*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA41
ab € 94,03*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA21
ab € 87,63*
Zubehör
Siemens
6EP44377FB003DX0
ab € 120,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.