Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Siemens SITOP Modular 24 V/5 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-510195-BP
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP1333-3BA10
EAN/GTIN:
4025515152873
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Siemens SITOP Modular 24 V/5 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Siemens SITOP modular 24 V Stromversorgungen
28.8 V/DC / 5 A
120 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85-550 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Basis des modularen Konzeptes sind 24 V Grundgeräte mit 5 A, 10 A, 20 A und 40 A Ausgangsstrom. Bereits diese Geräte verfügen über eine umfangreiche Ausstattung und eignen sich durch ihre universellen Weitbereichseingänge für den weltweiten Einsatz an verschiedensten Versorgungsnetzen.
Ausstattung:
Geregelte potenzialfreie Ausgangsspannung DC 24 V ± 3% · Leerlauf- und dauerkurzschlussfest · 5 A- und 10 A-Variante mit Ultra-Weitbereichseingang AC 85 - 132/176 - 550 V für den einphasigen Anschluss (Netze mit Neutralleiter) und den zweiphasigen Anschluss (an zwei Außenleiter eines dreiphasigen Netzes) · 20 A- und 40 A-Variante mit Weitbereichseingang 3 AC 320 - 550 V für den dreiphasigen Anschluss oder mit umschaltbarem Eingang AC 85 - 132/176 - 264 V für den ein- und zweiphasigen Anschluss · Einstellbare Ausgangsspannung von 24 bis 28,8 V zur Kompensation von Spannungsabfällen · Umschaltbare Kennlinie für Konstantstrom bzw. speichernde Abschaltung im Kurzschlussfall · Power-Boost bis zum 3fachen Nennstrom zur selektiven Auslösung nachgeschalteter Sicherungen · 3 LEDs für 24 V o.k., Überlast und speichernde Abschaltung zur detaillierten Signalisierung des Betriebszustandes · Sichere elektrische Potentialtrennung (SELV gemäß EN 60950) · Funkentstörgrad (EN 55022) Klasse B und Oberwellenstrombegrenzung nach EN 61000-3-2 (außer 6EP1337-...) · CE-Kennzeichnung und UL/cUL-Approbation · Schnappbefestigung auf Normprofilschiene DIN EN 50022-35x7,5/15 ·Sichere elektrische Potentialtrennung (SELV gemäß EN 60950) · Funkentstörgrad (EN 55022) Klasse B und Oberwellenstrombegrenzung nach EN 61000-3-2 (außer 6EP1337-...) · CE-Kennzeichnung und UL/cUL-Approbation.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 500 V/AC · Eingangsspannung (min.): 120 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,400 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85-550 V/AC · Gewicht: 1.2 kg · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: IP20
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 125 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Siemens
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
6EP1333-3BA10
Typ (Hersteller-Typ):
SITOP Modular 24 V/5 A
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC | 400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
500 V/AC
Eingangsspannung (min.):
120 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85-550 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
... >
12 - Netzgeräte / Spannungswandler
>
Stromversorgungen
>
DIN-/Hutschienen-Netzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
gleichstromversorgung siemens 24v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
siemens din-schienen schaltnetzteil
,
4025515152873
,
Siemens
,
6EP1333-3BA10
,
SITOP Modular 24 V/5 A
,
828-5678
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 123,44*
€ 142,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 143,38*
Lager 6808
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 126,88*
€ 147,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,01*
€ 148,59*
Lager 102
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 156,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,55*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,68*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,73*
Zubehör
Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen