Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP Modular 24 V/40 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 40 A 960 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510185-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1337-3BA00
EAN/GTIN:
     4025515150817
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Siemens SITOP Modular 24 V/40 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 40 A 960 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Siemens SITOP modular 24V-Stromversorgungen

28.8 V/DC / 40 A
960 W Leistung
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85-132 / 176-264 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Basis des modularen Konzeptes sind 24 V Grundgeräte mit 5 A, 10 A, 20 A und 40 A Ausgangsstrom. Bereits diese Geräte verfügen über eine umfangreiche Ausstattung und eignen sich durch ihre universellen Weitbereichseingänge für den weltweiten Einsatz an verschiedensten Versorgungsnetzen.

Ausstattung:
Geregelte potenzialfreie Ausgangsspannung DC 24 V ± 3% · Leerlauf- und dauerkurzschlussfest · 5 A- und 10 A-Variante mit Ultra-Weitbereichseingang AC 85 - 132/176/550 V für den einphasigen Anschluss (Netze mit Neutralleiter) und den zweiphasigen Anschluss (an zwei Außenleiter eines dreiphasigen Netzes) · 20 A- und 40 A-Variante mit Weitbereichseingang 3 AC 320 - 550 V für den dreiphasigen Anschluss oder mit umschaltbarem Eingang AC 85 - 132/176 - 264 V für den ein- und zweiphasigen Anschluss · Einstellbare Ausgangsspannung von 24 bis 28,8 V zur Kompensation von Spannungsabfällen · Umschaltbare Kennlinie für Konstantstrom bzw. speichernde Abschaltung im Kurzschlussfall · Power-Boost bis zum 3fachen Nennstrom zur selektiven Auslösung nachgeschalteter Sicherungen · 3 LED´s für 24 V o.k., Überlast und speichernde Abschaltung zur detaillierten Signalisierung des Betriebszustandes · Sichere elektrische Potentialtrennung (SELV gemäß EN 60950) · Funkentstörgrad (EN 55022) Klasse B und Oberwellenstrombegrenzung nach EN 61000-3-2 (außer 6EP1337-...) · CE-Kennzeichnung und UL/cUL-Approbation · Schnappbefestigung auf Normprofilschiene DIN EN 50022-35x7,5/15 ·Sichere elektrische Potentialtrennung (SELV gemäß EN 60950) · Funkentstörgrad (EN 55022) Klasse B und Oberwellenstrombegrenzung nach EN 61000-3-2 (außer 6EP1337-...) · CE-Kennzeichnung und UL/cUL-Approbation.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28.8 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 40 A · Eingangsspannung (max.): 230 V/AC · Eingangsspannung (min.): 120 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85-132 / 176-264 V/AC · Gewicht: 3.2 kg · Leistung: 960 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 240 x 125 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
40 A
Marke:
Siemens
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
6EP1337-3BA00
Typ (Hersteller-Typ):
SITOP Modular 24 V/40 A
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
230 V/AC
Eingangsspannung (min.):
120 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
28.8 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
960 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85-132 / 176-264 V/AC
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,57*
€ 413,07*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 359,32*
€ 413,09*
Frei Haus
ab € 360,30*
€ 414,25*
Frei Haus
ab € 381,24*
€ 436,90*
Frei Haus
ab € 381,48*
€ 438,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,09*
€ 491,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6EP33378SB000AY0
ab € 330,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.