Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608620012 Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm Durchmesser 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-508698-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620012
EAN/GTIN:
     3165140047814
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Betonbohrer
Bosch Accessories 2608620012 Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm Durchmesser 20 mm 1 St.

Schleifstift, zylindrisch, hart 6 mm, 60, 20 mm, 26 mm

Die Schleifstifte sind bei Schleifarbeiten an Stahl sehr langlebig. Das hochwertige Schleifkorn in keramischer Bindung gewährt dem Schleifstift Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material. Er ist für das Schleifen und Entgraten von gehärtetem und nicht gehärtetem Stahl bestimmt. Er ist für Bohrmaschinen und Geradschleifer mit Spannbuchse geeignet. Die Schleifstifte sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, darunter: rund (a), halbrund (b), zylindrisch (c), scheibenförmig (d) und konisch (e). Spannschaft mm: 6, Körnung: 60, Durchmesser mm: 20, Länge mm: 26

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch betonbohrer 20 mm, bosch feinschleifstift, schleifstift, 3165140047814, Bosch Accessories, 2608620012, Schaftschleifmittel, Schleifköpfe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,04*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,24*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,29*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,40*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.