Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 4061190000-1 2 A Schaltspannung (max.): 33 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506889-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4061190000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais
MOZ-/MOS-Ersatzrelais SSR

Steckbares SSR-Ersatzrelais.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Dauerstrom (max.): 2 A · Gewicht: 3.61 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 2 A · Produkt-Art: Halbleiterrelais · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schaltleistung (max.): 170 mW · Schaltspannung (max.): 33 V/DC · Schaltspannung (min.): 3 V/DC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC · Steuerspannungs-Bereich: 18 - 30 V/DC · Steuerstrom (max.): 7 mA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): SSS Relais 24V/24V 2Adc · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 70 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: Nein
Einschaltverzögerung: < 55 µs
Ausschaltverzögerung: < 600 µs
Spannungsfall bei max. Last: ≤ 120 mV
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: ≥ 5,5 mm
Feuchtigkeit: 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
MTTF: 1.116 Years
min. Schaltstrom: 5 mA
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 2,5 kVeff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18 - 30 V/DC
Marke:
Weidmüller
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SSS Relais 24V/24V 2Adc
Dauerstrom (max.):
2 A
Steuerstrom (max.):
7 mA
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
18 V/DC
Last-Strom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
33 V/DC
Schaltspannung (min.):
3 V/DC
Schaltleistung (max.):
170 mW
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
3.61 g
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, weidmüller halbleiterrelais, halbleiterrelais, 2050001361264, Weidmüller, 4061190000-1, SSS Relais 24V/24V 2Adc, elektronisches relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 37,77*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 37,79*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 55,31*
€ 72,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.