Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Optokopplerrelais 8398940000-1 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506857-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8398940000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
weidmüller optokoppler
optokoppler
Weidmüller Optokopplerrelais 8398940000-1 Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.

MCZ O-Optokoppler

Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ O Optokoppler zu den schmalsten seiner Art. Er zeichnet sich durch den Zugfederanschluss sowie die integrierte Querverbindung im Ein-/Ausgang aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Dauerstrom (max.): 0.1 A · Gewicht: 20.2 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63.2 mm · Schaltleistung (max.): 10 mW · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 5 V/DC · Steuerspannung (min.): 5 V/DC · Steuerstrom (max.): 1.65 mA · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 60 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 17 µs
Ausschaltverzögerung: < 250 µs
Spannungsfall bei max. Last: ≤ 1,8 V
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: beige
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: ≥ 5,5 mm
Stehstoßspannung: 6 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
MTTF: 2.114 Years
Schutzschaltung Lastseite: Diode
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1 kVeff / 1 s
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 2,4 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
63.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
5 - 5 V/DC
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MCZ O 5VTTL
Dauerstrom (max.):
0.1 A
Steuerstrom (max.):
1.65 mA
Steuerspannung (max.):
5 V/DC
Steuerspannung (min.):
5 V/DC
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 mW
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
20.2 g
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: 2050001361424, Weidmüller, 8398940000-1, MCZ O 5VTTL, optokopplerbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,64*
€ 58,14*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 58,15*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 60,48*
€ 78,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
8389030000-1
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.