Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Optokopplerrelais 8324610000-1 Schaltspannung (max.): 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506856-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8324610000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
weidmüller optokoppler
optokoppler
Weidmüller Optokopplerrelais 8324610000-1 Schaltspannung (max.): 5 V/DC 1 St.

MCZ O-Optokoppler

Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ O Optokoppler zu den schmalsten seiner Art. Er zeichnet sich durch den Zugfederanschluss sowie die integrierte Querverbindung im Ein-/Ausgang aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Dauerstrom (max.): 0.008 A · Gewicht: 23.9 g · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 6.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63.2 mm · Schaltleistung (max.): 112 mW · Schaltspannung (max.): 5 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Steuerstrom (max.): 5 mA · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Lagertemperatur, max.: 60 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: 1 µs (bei 20 V DC)
Ausschaltverzögerung: 2,5 µs (bei 28 V DC)
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: beige
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: ≥ 5,5 mm
Stehstoßspannung: 6 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
MTTF: 3.036 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 16.8 V / 16.5 V DC
Schutzschaltung: Verpolungsschutz
Schutzschaltung Lastseite: Diode
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1 kVeff / 1 s
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 8 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 1,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung): 100 kHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
63.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
6.1 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Zugfeder
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
MCZ O 24VDC
Dauerstrom (max.):
0.008 A
Steuerstrom (max.):
5 mA
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Schaltspannung (max.):
5 V/DC
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Schaltleistung (max.):
112 mW
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
23.9 g
Produkt-Art:
Optokopplerrelais
Weitere Suchbegriffe: 2050001361417, Weidmüller, 8324610000-1, MCZ O 24VDC, optokopplerbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,41*
€ 64,22*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 64,24*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 68,98*
€ 88,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
8389030000-1
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.