Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 505916 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 10 mm x 5 mm N35EH 1.18 - 1.2 T Grenztemperatur (max.): 200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505916-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     505916
EAN/GTIN:
     4064161294391
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Conrad Components 505916 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 10 mm x 5 mm N35EH 1.18 - 1.2 T Grenztemperatur (max.): 200 °C

NdFeB-Magnet Zylinderbauform

Vielseitiger und extrem starker Magnet, optimal u.a. für die Betätigung von Reed-Kontakten geeignet.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rund · Grenztemperatur (max.): 200 °C · Material: N35EH · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Gehäuse · Remanenz (max.): 1.2 T · Remanenz (min.): 1.18 T

Hinweis:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Remanenz:
1.18 - 1.2 T
Marke:
Conrad Components
Gehäuseform (Magnete):
Rund
Material:
N35EH
Relais-Besonderheiten:
ohne Gehäuse
Typ (Hersteller-Typ):
505916
Grenztemperatur (max.):
200 °C
Remanenz (max.):
1.2 T
Remanenz (min.):
1.18 T
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Rundmagnet, rundmagnet durchmesser 10mm, rundmagnet, Conrad Components, 505916, neodym-magnet, magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 5,15*
Lager 102
597
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 5,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.