Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FiC FRS1B-S-DC24 Printrelais 24 V/DC 1 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505218-BP
Hersteller:
     FIC
Herst.-Nr.:
     FRS1B-S-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
FiC FRS1B-S-DC24 Printrelais 24 V/DC 1 A 1 Wechsler 1 St.

Kleinrelais, 1polig UM, waschdicht

Monostabil neutral. Standardmäßig waschfest (RT III).

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ms · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansprechzeit: 5 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi + Au · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/DC,220 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstand (Spule): 1280 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 11 x 11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
FiC
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
FRS1B-S-DC24
Abfallzeit:
5 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
1280 Ω
Ansprechzeit:
5 ms
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
60 V/DC | 220 V/DC
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, FiC, FRS1B-S-DC24, relais, printrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
942
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.