Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ACT512 Kfz-Relais 12 V/DC 20 A 2 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505015-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACT512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Panasonic ACT512 Kfz-Relais 12 V/DC 20 A 2 Wechsler

Automobilrelais CT, Print

Schmales Miniatur-Automobilrelais im versiegelten Gehäuse. Als Einzel- oder Doppelspulenrelais lieferbar. CT2-Relais mit integrierter H-Brücke für Motorumkehrschaltung. Anwendung: Komfortelektronik, Fensterheber, Zentralverriegelung, Sitzverstellung, Schiebedach, Lüfter, Außenspiegelverstellung, Beleuchtung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 17.4 mm · Relais-Besonderheiten: ohne Befestigungswinkel · Schaltspannung (max.): 14 V/DC · Schaltstrom (max.): 20 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Schaltstrom (min.): (bei 12 V/DC) 1 A · Spulenleistung: 800 mW · Widerstand (Spule): 180 Ω

Hinweis:
Die Angaben zum Schaltstrom beziehen sich auf den maximalen Schaltstrom. Nähere Spezifikationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen Dokumentation, die Ihnen zum kostenlosen Download zur Verfügung steht.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 17.4 x 14 x 13.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.5 mm
Produktabmessung, Länge:
17.4 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
ohne Befestigungswinkel
Typ (Hersteller-Typ):
ACT512
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Widerstand (Spule):
180 Ω
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
14 V/DC
Typ:
ACT512
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kfz-Relais
Weitere Suchbegriffe: Relais Zentralverriegelung KFZ, Zentralverriegelungsrelais KFZ, panasonic ds-relais, kartenrelais, Panasonic, ACT512, 423-1179, KFZ Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,19*
1 Tag
338
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 5,21*
1 Tag
163
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 5,88*
Lager 102
249
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
82850001
ab € 128,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.