Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G6S-2 24 VDC Printrelais 24 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503844-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6S-2 24 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
DS-Relais
Omron G6S-2 24 VDC Printrelais 24 V/DC 2 A 2 Wechsler 1 St.

Extrem schmales Signal-Relais G6S

Monostabiles, gepoltes Telekommunikations-Relais der neueren Generation. Erfüllt die Anforderungen nach hoher Isolations- und Stoßspannungsfestigkeit der Bellcore-Norm mit 2,5 kV zwischen den Kontakten. Übliche Anwendungen neben der Telekom sind Industrieapplikation mit Messaufgaben. Sehr geringe Energieaufnahme von 140 mW. Infrarot-lötfahig!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag + Au · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 7.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.2 mm · Produktabmessung, Länge: 14.8 mm · Schaltleistung (max.): 60 W,62.5 VA · Schaltspannung (max.): 220 V/DC,250 V/AC · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 2880 Ω

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.8 x 7.3 x 9.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.2 mm
Produktabmessung, Länge:
14.8 mm
Produktabmessung, Breite:
7.3 mm
Engineering Part No:
G6S224DC
Engineering Series No:
G6S224DC
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
G6S-2 24 VDC
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
2880 Ω
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung (max.):
220 V/DC | 250 V/DC
Schaltleistung (max.):
60 W | 62.5 W
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,60*
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,62*
1
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 5,40*
Lager 102
304
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,57*
2 Tage
304
1
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.