Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.21.8.024.4000 Industrierelais Nennspannung: 24 V/AC Schaltstrom (max.): 20 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503236-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.21.8.024.4000
EAN/GTIN:
     8012823120133
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 22.21.8.024.4000 Industrierelais Nennspannung: 24 V/AC Schaltstrom (max.): 20 A 1 Schließer 1 St.

Installations-Relais, Serie 22

Modulbauart für 35 mm DIN-Schienenbefestigung.

Ausstattung:
Handprüftaste.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Nennspannung: 24 V/AC · Schaltleistung (max.): 5000 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 20 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Kontaktbelastung Glüh- und Halogenlampen (230 V AC): 1000 W · Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit EVG: 400 W · Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit KVG: 360 W · Kontaktbelastung Energiesparlampen: 200 W · Kontaktbelastung LED (230 V AC): 200 W · Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit EVG: 200 W · Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit KVG: 400 W · Minimale Schaltlast: 1 W (10 V/10 mA)

Hinweis:
Zulassungen: EAC.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
22.21.8.024.4000
Nennspannung:
24 V/AC
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC | 400 V/DC
Schaltleistung (max.):
5000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Produkt-Art:
Industrierelais
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais 24v, industrierelais, 08012823267616, 08012823120133, 8012823267616, Finder, 22.21.8.024.4000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 15,63*
1
€ 5,00*
ab € 11,52*
€ 15,84*
1
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 16,59*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.