Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik THMOD-I2C-800 THMOD-I2C-800 Temperatursensor-Modul -270 bis +800 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502475-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     THMOD-I2C-800
EAN/GTIN:
     4016138557213
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
B + B Thermo-Technik THMOD-I2C-800 THMOD-I2C-800 Temperatursensor-Modul -270 bis +800 °C

Thermoelementmodul mit digitaler I²C-Schnittstelle, -270...+800 °C

Thermoelement-Modul Typ K mit digitaler I²C-Schnittstelle. Kalibriert, integrierte Ausgleichsstellenmessung (PT 1000). Anwendungsgebiete: Messtechnik, Mikrocontroller.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stiftleiste · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 6 V/DC · Messbereich Temperatur (max.): +800 °C · Messbereich Temperatur (min.): -270 °C · Weitere technische Daten: Messwert: 14 Bit · Polzahl (Stiftleiste): 6 · Stromaufnahme: 3 mA

Lieferumfang:
Thermoelement · Datenblatt mit Anwendungsbeispielen.

Hinweis:
Für den Anschluss an die Conrad C-Control geeignet.
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-270 bis +800 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Stiftleiste
Typ (Hersteller-Typ):
THMOD-I2C-800
Messbereich Temperatur (max.):
+800 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-270 °C
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, THMOD-I2C-800, thermoelement-modul, thermoelement-modul mit digitaler i<sup 2</sup c-schnittstelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,49*
€ 66,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 66,78*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 118,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
USB-I2C-KAB
ab € 77,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.