Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik TSIC206-TO92 TSIC206-TO92 Temperatursensor -50 bis +150 °C TO-92 radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502186-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     TSIC206-TO92
EAN/GTIN:
     4016138489262
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
B + B Thermo-Technik TSIC206-TO92 TSIC206-TO92 Temperatursensor -50 bis +150 °C TO-92 radial bedrahtet

Digitaler Temperatursensor ZACWIRE TSic™206, TO92

Präziser, schneller und preisgünstiger, voll digitaler Temperatur-Sensor. Kalibriert, mit weitem Messbereich. Das als Zubehör lieferbare Labkit Best.-Nr. 50 21 98 (USB) und 50 21 99 (RS232) ermöglicht Datenerfassung und Aufzeichnung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung max.: 5.5 V/DC · Betriebsspannung min.: 2.97 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Genauigkeit: 0.5 K · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +150 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Gehäuseart (Sensoren):
TO-92
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TSIC206-TO92
Genauigkeit:
0.5 K
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Betriebsspannung min.:
2.97 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
2.97 - 5.5 V/DC
Betriebsspannung max.:
5.5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, TSIC206-TO92, digitaler temperatursensor, hygrosens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,89*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 14,90*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 30,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
TSIC-LABKIT-USB
ab € 136,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.