Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-0035RT Reed-Kontakt 1 Schließer 30 V/DC, 30 V/AC 0.05 A 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-502011-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-0035RT
EAN/GTIN:
     4064161262215
Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
DLR-Relais
Reed-Relais
Mikro-Reedschalter

Größtmögliche Miniaturisierung ermöglicht den Einsatz in kleinsten Anwendungen.

Technische Daten:
AW-Wert (Bereich): 5 - 10 · AW-Wert (max.): 10 · AW-Wert (min.): 5 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Durel · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Länge: 5.08 mm · Produktabmessung, Ø: 1.4 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 1 W · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HSR-0035RT

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.4 mm x 5.08 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Ø:
1.4 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Länge:
5.08 mm
AW-Wert (Bereich):
5 - 10
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
HSR-0035RT
AW-Wert (max.):
10
AW-Wert (min.):
5
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
1 W
Kontaktmaterial:
Durel
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt 1w, pic mikrocontroller, reedschalter pic, PIC, HSR-0035RT, mikrominiatur-schalter, mikrominiatur-reedschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 15,96*
Lager 102
472
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 15,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,23*
€ 32,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0182304060
ab € 10,95*
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,35*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,62*
Sonstiges
Finder
4C0182300060
ab € 10,94*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.