Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32520-C225-K 1 St. MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 63 V/DC 10 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 6 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501014-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32520-C225-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
TDK B32520-C225-K 1 St. MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 63 V/DC 10 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 6 x 12 mm

MKT-Folienkondensator B32520-C225-K

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Ausstattung:
Schichttechnologie bei Rastermaß.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Polyethylenterephatalat (Polyester) · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Material: Kunststoff,Epoxidharz · Nennspannung: 63 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: IEC Klimakategorie: 55/100/56 · Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/μs (bei Spannungshub USS = UN) ·
Ød1 = 0.5 mm · Ueff = 40 V/AC · Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit

Hinweis:
Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 6 x 12 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Kunststoff | Epoxidharz
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B32520-C225-K
Nennspannung:
63 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit
Dielektrikum (Details):
Polyethylenterephatalat (Polyester)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
871
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,62*
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.