Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32522-C1225-K 1 St. MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 2.2 µF 100 V/AC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 7 x 12.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-500893-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32522-C1225-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folienkondensator B32522-C1225-K

Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.

Ausstattung:
Schichttechnologie bei Rastermaß.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum: Polyethylenterephatalat (Polyester) · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Material: Kunststoff,Epoxidharz · Nennspannung: 100 V/AC · Produkt-Art: MKT-Folienkondensator · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): B32522-C1225-K · Weitere technische Daten: IEC Klimakategorie: 55/100/56 · Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/μs (bei Spannungshub USS = UN) ·
Ød1 = 0.5 mm · Ueff = 63 V/AC · Zuverlässigkeit: (bei 40 ºC): 0.5 UN 1 · 10-9/h = fit

Hinweis:
Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 7 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
TDK
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Kunststoff | Epoxidharz
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B32522-C1225-K
Nennspannung:
100 V/AC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit
Dielektrikum (Details):
Polyethylenterephatalat (Polyester)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2028
1
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
3
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.