Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608595345 Holz-Spiralbohrer 3 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-495025-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595345
EAN/GTIN:
     3165140323666
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Kegelsenker ohne Norm
Schlangenbohrer
Bosch Accessories 2608595345 Holz-Spiralbohrer 3 mm Zylinderschaft 1 St.

Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 3 mm, 16 mm

Der Holzspiralbohrer mit Senker bohrt, senkt und entgratet effizient in einem Schritt in Holz. Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Vorgänge gleichzeitig erledigt werden. Der Senker ist für hartes und weiches Holz geeignet, für laminierte und nicht laminierte Spanplatte sowie für Sperrholz. Er ist für Standbohrmaschinen und Bohrschrauber vorgesehen. Dieser Multifunktionsbohrer aus Werkzeugstahl besitzt einen Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten und kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden. Der Senker beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel, einen Holzspiralbohrer und einen auf dem Aufsteckhalter montierten Kegelsenker. Durchmesser (D) mm: 3,00, Außendurchmesser mm: 16

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: Tiefenstopp · Bohrloch-Durchmesser: 3 mm · Material-Eignung: Holz · Schaftdurchmesser: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Marke:
Bosch Accessories
Bohrer-Besonderheiten:
Tiefenstopp
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
3 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, bosch 3mm holzspiralbohrer, holzspiralbohrer, holzspiralbohrer 3mm, 3165140323666, Bosch Accessories, 2608595345, bohrer mit senker, Bohrer Holz
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 8,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 8,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,54*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.