Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy 1707-12 Nappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 12, XXXL EN 397 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484831-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1707-12
EAN/GTIN:
     4005781170726
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy 1707-12 Nappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 12,XXXL EN 397 CAT II 1 Paar

Winter-Montagehandschuh

Robust
Stulpe mit Klettverschluss

Ausstattung:
Ziegennappaleder-Montagehandschuh · Mit schwarzem Elasthan-Handrücken · Thinsulate Innenfutter · Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · Robustes und geschmeidiges Nappaleder · Ausgesuchte Lederqualitäten · Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling uvm. in der kalten Jahreszeit.

Technische Daten:
EN Norm: EN 397 · Größe (Handschuhe): 12,XXXL · Handschuh-Besonderheiten: kälteresistent · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Elasthan · Material (nur für Titel): Nappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
schwarz | weiß
Handschuh-Besonderheiten:
kälteresistent
Material (Handrücken):
Elasthan
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
12 | XXXL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 397
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuh griffy leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, L+D Griffy, 1707-12, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 9,99*
€ 12,99*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 15,08*
Lager 102
21
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 16,93*
7 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,91*
€ 33,60*
10 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 92,05*
€ 113,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.