Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Helme 2696 Schutzvisier für Elektriker Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-484708-BP
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     2696
EAN/GTIN:
     4005781269611
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Voss Helme 2696 Schutzvisier für Elektriker Transparent

Elektrikergesichtsschutz aus PC

Elektrikergesichtsschutz aus Polycarbonat

Ausstattung:
Schutzscheibe aus Polycarbonat 460x200 mm · Glasklar · Mit Helmhalterung · VDE zertifiziert · Drehverschluss zur Größeneinstellung · Bis zu 1000 V.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Weitere technische Daten: Der Schutzhelm ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:
Der Schutzhelm ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Voss Helme
Farbe:
transparent
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Schutzvisier für Elektriker
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, 4005781269611, Voss Helme, 2696, schutzausrüstung, augenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 105,79*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 105,80*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 163,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.