Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 615 Pinzetten-Set 4teilig Hackenspitze, Spitz, Trapez, Flach-rund 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-482157-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 615
EAN/GTIN:
     4003315065937
Suchbegriffe:
Kreuzpinzetten-Sets
Kreuzpinzettensatz
Pinzettensatz
Pinzettenset
Brüder Mannesmann M 615 Pinzetten-Set 4teilig Hackenspitze,Spitz,Trapez,Flach-rund 110 mm

Pinzetten-Set 4tlg.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Spitz/ Spitz-gebogen/ Flach/ Kreuz · Material-Eigenschaft: rostfrei · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzenform (Pinzetten): Hackenspitze,Spitz,Trapez,Flach-rund

Lieferumfang:
Spitz-Pinzette · Spitz-Pinzette gebogen · Flachpinzette · Kreuzpinzette.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Spitzenform (Pinzetten):
Hackenspitze | Spitz | Trapez | Flach-rund
Ausführung (allgemein):
Spitz/ Spitz-gebogen/ Flach/ Kreuz
Produkt-Art:
Pinzetten-Set
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, pinzetten satz 4-teilig, pinzettensatz, Brüder Mannesmann, M 615
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
156
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,45*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,52*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.