Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 6925000 Laminatsäge 390 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468737-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6925000
EAN/GTIN:
     4006885692503
Suchbegriffe:
Bauholzsäge
Furniersäge
Laminatsäge
bauholzsäge
Handsäge

Ausstattung:
Die Handsäge ermöglicht das einfache Kürzen von Türzargen, ideal z. B. Für saubere Abschlüsse bei neu verlegten Böden. Der abgewinkelte Griff sorgt selbst in Bodennähe für genügend Schneidfreiheit der um 180° schwenkbare Griff ermöglicht in jeder Position ein sicheres Führen und den Einsatz sowohl für Rechts- und Linkshänder.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material (Griff): Holz · Produkt-Art: Laminatsäge · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Sägeblatt-Länge: 255 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 45 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Wolfcraft
Material (Griff):
Holz
Sägeblatt-Länge:
255 mm
Produkt-Art:
Laminatsäge
Weitere Suchbegriffe: 4006885692503, Wolfcraft, 6925000, Handsaege
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 20,34*
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 20,35*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 21,79*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,84*
€ 27,42*
€ 3,50*
ab € 28,46*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.