Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima FKP1R013304C00KSSD 1 St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 3300 pF 1250 V/DC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 6 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456349-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1R013304C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima FKP1R013304C00KSSD 1 St. FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 3300 pF 1250 V/DC 10 % 15 mm (L x B x H) 18 x 6 x 12.5 mm

FKP 1 Impuls-Kondensator

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Dielektrikum (Details): Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie · Flanken-Steilheit: 29000 V/µs · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 pF · Nennspannung: 1250 V/DC · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Rastermaß: 15 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Zuverlässigkeit: λ0<2fit

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 6 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
FKP1R013304C00KSSD
Nennspannung:
1250 V/DC
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3300 pF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Flanken-Steilheit:
29000 V/µs
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Dielektrikum (Details):
Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
FKP-Folienkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, FKP1R013304C00KSSD-1, FKP1R013304C00KSSD, Hochspannungskondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,70*
5
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,74*
7 Tage
46
5
€ 6,99*
ab € 0,71*
€ 1,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.