Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIFA PMR209MB5470M100R30 Entstör-Kondensator radial bedrahtet 0.047 µF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-456128-BP
Hersteller:
     Evox Rifa
Herst.-Nr.:
     PMR209MB5470M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Radial Kondensator
metallpapierkondensator
RIFA PMR209MB5470M100R30 Entstör-Kondensator radial bedrahtet 0.047 µF 1 St.

Funkentstörkondensator als RC-Kombination

Der Einsatz eines Kondensators in Reihe mit einem Widerstand ist eine höchst wirkungsvolle Methode zur Erhöhung der Lebensdauer von Kontakten. Gleichzeitig wird eine Entstörung erreicht. Selbstheilende Störschutzkondensatoren aus Metallpapier für Wechsel- und Gleichstromanwendungen. Reduzieren kurzzeitige Überspannungsspitzen und Hochfrequenzstörungen, die durch die Schaltung reaktiver Lasten verursacht werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.047 µF · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Rastermaß: 15 mm · Weitere technische Daten: Widerstand: 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.5 x 18 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
RIFA
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
PMR 209MB5470M100
Rastermaß:
15 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.047 µF
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Entstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RIFA, PMR209MB5470M100R30, PMR 209MB5470M100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
666
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,54*
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.